HELUKABEL - Häiriösuojattu ohjauskaapeli - Y-CY-JZ 10G1 K500
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1 mm²
Ulkovaipan materiaali - PVC
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Johtimien määrä - 10
Nimellisjännite U0 - 300 V
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410004746967
Sähkönumero
0474696
Toimittajan tuotenumero
30004435
Tukkuerä
500
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
1 mm²
Ulkovaipan materiaali:
PVC
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Johtimien määrä:
10
Nimellisjännite U0:
300 V
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
13 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-5...80 °C
Käyttölämpötila kiinteä:
-40...80 °C
Nimellisjännite U:
500 V
Johdineriste:
PVC
Johdintunniste:
numerot
Suojajohdin:
kyllä
Yhteinen suoja:
punos
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
kyllä
Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):
ei
HELUKABEL -tuote
Tutustu HELUKABEL-sarjaan


