HELUKABEL - Häiriösuoj. energiansiirtoketjuk. HF PUR - MULTIFLEX 512-C-PUR 7G6 K500

Cablex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

6 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16 mm²

Johtimien määrä:

7
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot18
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25

Suojajohdin:

kyllä
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotei

Yhteinen suoja:

punos
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotei ole

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 6 mm²

  • Ulkovaipan materiaali - PUR (polyuretaani)

  • Johdinmateriaali - kupari

  • Johdinluokka - luokka 6 = erittäin hienolankainen

  • Johtimien määrä - 7

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410004750353

Sähkönumero

0475035

Toimittajan tuotenumero

22628

Tukkuerä

500

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

6 mm²

Ulkovaipan materiaali:

PUR (polyuretaani)

Johdinmateriaali:

kupari

Johdinluokka:

luokka 6 = erittäin hienolankainen

Johtimien määrä:

7

Nimellisjännite U0:

300 V

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

24.3 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-30...80 °C

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...80 °C

Nimellisjännite U:

500 V

Johtimen pinta:

paljas

AWG:

10

Nimellispoikkipinta-ala (AWG):

10 kcmil

Parikertaus:

ei

Ulkovaipan väri:

harmaa

Kaapelin muoto:

pyöreä

Johdintunniste:

numerot

Suojajohdin:

kyllä

Parisuojaus:

ei ole

Yhteinen suoja:

punos

Kannatinelementti:

ei ole

Kiertymisenkestävä:

ei

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

kyllä

Kaapelin leveys (noin):

24.3 mm

Kaapelin korkeus (noin):

24.3 mm

Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:

182.25 mm

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

97.2 mm

Johtimen muoto:

pyöreä

Paino:

1028 kg/km

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Palamista hidastava IEC 60332-1-2:

ei

300/500V Halogeenivapaa häiriösuojattu energiansiirtoketjukaapeli, PUR

300/500V Halogeenivapaa häiriösuojattu energiansiirtoketjukaapeli, PUR

HELUKABEL -tuote

Tutustu HELUKABEL-sarjaan