HELUKABEL - Ketjukaapeli - JZ-HF 25G2,5 K500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 2.5 mm²
Nimellisjännite U0 - 300 V
Johdinluokka - luokka 6 = erittäin hienolankainen
Johtimien määrä - 25
Kaapelin ulkohalkaisija (noin) - 22.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410004748213
Sähkönumero
0474821
Toimittajan tuotenumero
30400455
Tukkuerä
500
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
2.5 mm²
Nimellisjännite U0:
300 V
Johdinluokka:
luokka 6 = erittäin hienolankainen
Johtimien määrä:
25
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
22.5 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-5...80 °C
Käyttölämpötila kiinteä:
-40...80 °C
Nimellisjännite U:
500 V
Ulkovaipan väri:
harmaa
Johdintunniste:
numerot
Yhteinen suoja:
ei ole
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
kyllä
Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):
ei
HELUKABEL -tuote
Tutustu HELUKABEL-sarjaan


