HELUKABEL - Robottikaapeli-HF - TOPFLEX 611-C-PUR 4G1,5 K500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²
Ulkovaipan materiaali - PUR (polyuretaani)
Johdinluokka - luokka 6 = erittäin hienolankainen
Johtimien määrä - 4
Nimellisjännite U0 - 0.6 kV
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
3 337 Kg CO₂-eq/Km
EAN-koodi
6410004751756
Sähkönumero
0475175
Toimittajan tuotenumero
30605500
Tukkuerä
500
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
1.5 mm²
Ulkovaipan materiaali:
PUR (polyuretaani)
Johdinluokka:
luokka 6 = erittäin hienolankainen
Johtimien määrä:
4
Nimellisjännite U0:
0.6 kV
Johdinmateriaali:
kupari
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-30...80 °C
Nimellisjännite U:
1 kV
Johtimen pinta:
paljas
Johdintunniste:
numerot
Suojajohdin:
kyllä
Kosketussuoja:
kyllä
Ulkovaipan väri:
harmaa
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
kyllä
Käyttölämpötila kiinteä:
-40...80 °C
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
HELUKABEL -tuote
Tutustu HELUKABEL-sarjaan


