HELUKABEL - Instrumentointikaapeli - RD-Y(St)Y 12x2x0,5 HA K500

Cablex Oy
KopioiKopioi
HELUKABEL - Instrumentointikaapeli - RD-Y(St)Y 12x2x0,5 HA K500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.5 mm²

  • Ulkovaipan materiaali - PVC

  • Johdinluokka - luokka 2 = muutamalankainen

  • Johtimien määrä - 24

  • Ulkovaipan väri - harmaa

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410002290035

Sähkönumero

0229003

Toimittajan tuotenumero

22000015

Tukkuerä

500

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

0.5 mm²

Ulkovaipan materiaali:

PVC

Johdinluokka:

luokka 2 = muutamalankainen

Johtimien määrä:

24

Ulkovaipan väri:

harmaa

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...70 °C

Parikertaus:

parit

Yhteinen suoja:

folio

Johtimen pinta:

paljas

Parisuojaus:

ei ole

Johdintunniste:

väri

Johdineriste:

PVC

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

ei

Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):

ei

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-5...50 °C

Instrumentointikaapeli, PVC

HELUKABEL -tuote

Tutustu HELUKABEL-sarjaan