HELUKABEL - Instrumentointikaapeli - RD-Y(St)Y 8x2x0,5 HA K500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.5 mm²
Ulkovaipan materiaali - PVC
Johdinluokka - luokka 2 = muutamalankainen
Johtimien määrä - 16
Ulkovaipan väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410002290028
Sähkönumero
0229002
Toimittajan tuotenumero
22000010
Tukkuerä
500
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
0.5 mm²
Ulkovaipan materiaali:
PVC
Johdinluokka:
luokka 2 = muutamalankainen
Johtimien määrä:
16
Ulkovaipan väri:
harmaa
Käyttölämpötila kiinteä:
-40...70 °C
Parikertaus:
parit
Yhteinen suoja:
folio
Johtimen pinta:
paljas
Parisuojaus:
ei ole
Johdintunniste:
väri
Johdineriste:
PVC
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
ei
Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):
ei
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-5...50 °C
HELUKABEL -tuote
Tutustu HELUKABEL-sarjaan


