HELUKABEL - Ketjukaapeli - SUPERTRONIC-PVC 7X0,34 K500

Cablex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

0.34 mm²

Johtimien määrä:

7
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot14
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot18
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25

Suojajohdin:

ei

Yhteinen suoja:

ei ole

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.34 mm²

  • Ulkovaipan materiaali - PVC

  • Nimellisjännite U0 - 350 V

  • Johdinluokka - luokka 6 = erittäin hienolankainen

  • Johtimien määrä - 7

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410004750667

Sähkönumero

0475066

Toimittajan tuotenumero

49576

Tukkuerä

500

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

0.34 mm²

Ulkovaipan materiaali:

PVC

Nimellisjännite U0:

350 V

Johdinluokka:

luokka 6 = erittäin hienolankainen

Johtimien määrä:

7

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

7 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-5...70 °C

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...70 °C

Johdinmateriaali:

kupari

Nimellisjännite U:

350 V

Johtimen pinta:

paljas

AWG:

22

Nimellispoikkipinta-ala (AWG):

22 kcmil

Parikertaus:

ei

Johdineriste:

PVC

Ulkovaipan väri:

harmaa

Kaapelin muoto:

pyöreä

Johdintunniste:

väri

Suojajohdin:

ei

Parisuojaus:

ei ole

Yhteinen suoja:

ei ole

Kannatinelementti:

ei ole

Kiertymisenkestävä:

ei

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Kaapelin leveys (noin):

7 mm

Kaapelin korkeus (noin):

7 mm

Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:

35 mm

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

21 mm

Johtimen muoto:

pyöreä

Paino:

84 kg/km

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Palamista hidastava IEC 60332-1-2:

kyllä

Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:

ei

350V Tiedonsiirtokaapeli energiansiirtoketjukäyttöön, PVC



350V Tiedonsiirtokaapeli energiansiirtoketjukäyttöön, PVC

HELUKABEL -tuote

Tutustu HELUKABEL-sarjaan