HELUKABEL - Lämmönkestävä johdin - HELUTHERM 400 4 MU K500

Cablex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite U0 - 300 V

  • Nimellisjännite U - 500 V

  • Johtimen suurin käyttölämpötila - 400 °C

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 4 mm²

  • Johtimien määrä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 500 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

468 Kg CO₂-eq/Km

Soneparin arvio

EAN-koodi

Sähkönumero

0474645

Toimittajan tuotenumero

50971

Tukkuerä

500

Nimellisjännite U0:

300 V

Nimellisjännite U:

500 V

Johtimen suurin käyttölämpötila:

400 °C

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

4 mm²

Johtimien määrä:

1

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Johdinmateriaali:

muu

Kosketussuoja:

ei

Johdinväri:

musta

Käyttölämpötila kiinteä:

-60...400 °C

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

4.5 mm

Johtimen pinta:

paljas

AWG:

12

Nimellispoikkipinta-ala (AWG):

12 kcmil

Johtimen halkaisija:

4.5 mm

Kierretty ydin:

kyllä

Johdineriste:

muu

Johtimen tunniste-/koodiväri:

musta

Johdintunniste:

väri

Suojajohdin:

ei

Maadoituslanka:

ei

Suojakerros:

muu

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Kaapelin muoto:

pyöreä

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

67.5 mm

Johtimen muoto:

pyöreä

Sertifioitu laivakäyttöön:

ei

Sertifioitu lentokenttävalaistuksen kaapeliksi:

ei

Paino:

38 kg/km

Lyijyvaippa:

ei

Poikittainen vedenesto:

ei

Jyrsijäsuojattu:

ei

Piirieheys IEC 60331-2 mukaisesti:

ei ole

Piirieheys IEC 60331-1 mukaisesti:

ei ole

Piirieheys IEC 60331-3 mukaisesti:

ei ole

Piirieheys EN 50200 mukaisesti:

ei ole

Piirieheys EN 50200 annex E mukaisesti:

ei

Kaapelin leveys (noin):

4.5 mm

Kaapelin korkeus (noin):

4.5 mm

Maakaapeli:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

HELUTHERM 400 4mm2 musta johdin 50971

HELUTHERM 400 4mm2 musta johdin 50971

HELUKABEL -tuote

Tutustu HELUKABEL-sarjaan