HELUKABEL - Moottorikaapeli 0,6/1kV - TOPFLEX-EMV-2YSLCY-J 4G16 K500

Cablex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimien määrä:

4

Suojajohdin:

kyllä

Yhteinen suoja:

folio + punos

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 16 mm²

  • Ulkovaipan materiaali - PVC

  • Nimellisjännite U0 - 600 V

  • Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen

  • Johtimien määrä - 4

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410004753057

Sähkönumero

0475305

Toimittajan tuotenumero

22089

Tukkuerä

500

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

16 mm²

Ulkovaipan materiaali:

PVC

Nimellisjännite U0:

600 V

Johdinluokka:

luokka 5 = hienolankainen

Johtimien määrä:

4

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

22.4 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-5...70 °C

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Eca

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...70 °C

Johdinmateriaali:

kupari

Nimellisjännite U:

1000 V

Johtimen pinta:

paljas

AWG:

6

Nimellispoikkipinta-ala (AWG):

6 kcmil

Parikertaus:

ei

Ulkovaipan väri:

väritön

Kaapelin muoto:

pyöreä

Johdintunniste:

väri

Suojajohdin:

kyllä

Parisuojaus:

ei ole

Yhteinen suoja:

folio + punos

Kannatinelementti:

ei ole

Kiertymisenkestävä:

ei

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Kaapelin leveys (noin):

22.4 mm

Kaapelin korkeus (noin):

22.4 mm

Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:

336 mm

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

89.6 mm

Johtimen muoto:

pyöreä

Paino:

1112 kg/km

Kosketussuoja:

ei

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Palamista hidastava IEC 60332-1-2:

kyllä

Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:

ei

0,6/1kV Taipuisa, kaksoissuojattu moottorisyöttökaapeli

0,6/1kV Taipuisa, kaksoissuojattu moottorisyöttökaapeli

HELUKABEL -tuote

Tutustu HELUKABEL-sarjaan