HELUKABEL - Ohjauskaapeli-HF - JZ-500 HMH 7G1,5 K500

Cablex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²

  • Johdinmateriaali - kupari

  • Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen

  • Johtimien määrä - 7

  • Nimellisjännite U0 - 300 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

7646 kg CO₂-eq/km

Soneparin arvio

Tuotesarja

EAN-koodi

Sähkönumero

0474563

Toimittajan tuotenumero

11264

Tukkuerä

500

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

1.5 mm²

Johdinmateriaali:

kupari

Johdinluokka:

luokka 5 = hienolankainen

Johtimien määrä:

7

Nimellisjännite U0:

300 V

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

9.2 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-25...70 °C

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...70 °C

Nimellisjännite U:

500 V

Johtimen pinta:

paljas

AWG:

16

Nimellispoikkipinta-ala (AWG):

16 kcmil

Parikertaus:

ei

Ulkovaipan väri:

harmaa

Kaapelin muoto:

pyöreä

Johdintunniste:

numerot

Suojajohdin:

kyllä

Parisuojaus:

ei ole

Yhteinen suoja:

ei ole

Kannatinelementti:

ei ole

Kiertymisenkestävä:

ei

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Dca

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

s1

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

d2

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

a1

Kaapelin leveys (noin):

9.2 mm

Kaapelin korkeus (noin):

9.2 mm

Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:

115 mm

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

36.8 mm

Johtimen muoto:

pyöreä

Paino:

191 kg/km

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Palamista hidastava IEC 60332-1-2:

kyllä

Paloa hidastava IEC 60332-3-24 (Cat C) mukaisesti:

kyllä

Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):

kyllä

Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:

kyllä

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

kyllä

Halogeenivapaa IEC 60754-3 mukaisesti:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

300/500V halogeenivapaa ohjauskaapeli

300/500V halogeenivapaa ohjauskaapeli