HELUKABEL - Ohjauskaapeli - JZ-500 16G1,5 K500
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²
Ulkovaipan materiaali - PVC
Nimellisjännite U0 - 300 V
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Johtimien määrä - 16
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410004745809
Sähkönumero
0474580
Toimittajan tuotenumero
30002680
Tukkuerä
500
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
1.5 mm²
Ulkovaipan materiaali:
PVC
Nimellisjännite U0:
300 V
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Johtimien määrä:
16
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
13.6 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-5...80 °C
Käyttölämpötila kiinteä:
-40...80 °C
Nimellisjännite U:
500 V
Johdineriste:
PVC
Ulkovaipan väri:
harmaa
Johdintunniste:
numerot
Suojajohdin:
kyllä
Parisuojaus:
ei ole
Yhteinen suoja:
ei ole
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
kyllä
Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):
ei
300/500V Ohjauskaapeli, PVC
HELUKABEL -tuote
Tutustu HELUKABEL-sarjaan


