HELUKABEL - Ohjauskaapeli - JZ-500 20G1,5 K500

Cablex Oy
KopioiKopioi
HELUKABEL - Ohjauskaapeli - JZ-500 20G1,5 K500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²

  • Ulkovaipan materiaali - PVC

  • Nimellisjännite U0 - 300 V

  • Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen

  • Johtimien määrä - 20

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410004745823

Sähkönumero

0474582

Toimittajan tuotenumero

30002690

Tukkuerä

500

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

1.5 mm²

Ulkovaipan materiaali:

PVC

Nimellisjännite U0:

300 V

Johdinluokka:

luokka 5 = hienolankainen

Johtimien määrä:

20

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

15.2 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-5...80 °C

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...80 °C

Nimellisjännite U:

500 V

Johdineriste:

PVC

Ulkovaipan väri:

harmaa

Johdintunniste:

numerot

Suojajohdin:

kyllä

Parisuojaus:

ei ole

Yhteinen suoja:

ei ole

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

kyllä

Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):

ei

300/500V Ohjauskaapeli, PVC

300/500V Ohjauskaapeli, PVC

HELUKABEL -tuote

Tutustu HELUKABEL-sarjaan