HELUKABEL - Ohjauskaapeli - JZ-500 4G0,75 K500

Cablex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

0.75 mm²

Johtimien määrä:

4
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2

Suojajohdin:

kyllä

Yhteinen suoja:

ei ole

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.75 mm²

  • Ulkovaipan materiaali - PVC

  • Nimellisjännite U0 - 300 V

  • Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen

  • Johtimien määrä - 4

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410004745052

Sähkönumero

0474505

Toimittajan tuotenumero

10033

Tukkuerä

500

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

0.75 mm²

Ulkovaipan materiaali:

PVC

Nimellisjännite U0:

300 V

Johdinluokka:

luokka 5 = hienolankainen

Johtimien määrä:

4

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

6.3 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-15...80 °C

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...80 °C

Johdinmateriaali:

kupari

Nimellisjännite U:

500 V

Johtimen pinta:

paljas

AWG:

18

Nimellispoikkipinta-ala (AWG):

18 kcmil

Parikertaus:

ei

Johdineriste:

PVC

Ulkovaipan väri:

harmaa

Kaapelin muoto:

pyöreä

Johdintunniste:

numerot

Suojajohdin:

kyllä

Parisuojaus:

ei ole

Yhteinen suoja:

ei ole

Kannatinelementti:

ei ole

Kiertymisenkestävä:

ei

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Kaapelin leveys (noin):

6.3 mm

Kaapelin korkeus (noin):

6.3 mm

Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:

47.25 mm

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

25.2 mm

Johtimen muoto:

pyöreä

Paino:

66 kg/km

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Palamista hidastava IEC 60332-1-2:

kyllä

Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):

ei

Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:

ei

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

ei

Halogeenivapaa IEC 60754-3 mukaisesti:

ei

300/500V Ohjauskaapeli, PVC 300/500V Ohjauskaapeli, PVC

HELUKABEL -tuote

Tutustu HELUKABEL-sarjaan