HELUKABEL - Ohjauskaapeli - JZ-500 7G2,5 K500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
2.5 mm²Johtimien määrä:
7Yhteinen suoja:
ei oleTärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 2.5 mm²
Ulkovaipan materiaali - PVC
Nimellisjännite U0 - 300 V
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Johtimien määrä - 7
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
7 646 Kg CO₂-eq/Km
EAN-koodi
6410004746011
Sähkönumero
0474601
Toimittajan tuotenumero
10127
Tukkuerä
500
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
2.5 mm²
Ulkovaipan materiaali:
PVC
Nimellisjännite U0:
300 V
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Johtimien määrä:
7
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
11.2 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-15...80 °C
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Käyttölämpötila kiinteä:
-40...80 °C
Johdinmateriaali:
kupari
Nimellisjännite U:
500 V
Johtimen pinta:
paljas
AWG:
14
Nimellispoikkipinta-ala (AWG):
14 kcmil
Parikertaus:
ei
Johdineriste:
PVC
Ulkovaipan väri:
harmaa
Kaapelin muoto:
pyöreä
Johdintunniste:
numerot
Suojajohdin:
kyllä
Parisuojaus:
ei ole
Yhteinen suoja:
ei ole
Kannatinelementti:
ei ole
Kiertymisenkestävä:
ei
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Kaapelin leveys (noin):
11.2 mm
Kaapelin korkeus (noin):
11.2 mm
Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:
84 mm
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
44.8 mm
Johtimen muoto:
pyöreä
Paino:
306 kg/km
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
Palamista hidastava IEC 60332-1-2:
kyllä
Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):
ei
Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:
ei
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
ei
Halogeenivapaa IEC 60754-3 mukaisesti:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
HELUKABEL -tuote
Tutustu HELUKABEL-sarjaan


