HELUKABEL - Ohjauskaapeli - OZ-500 5X0,5 K500

Cablex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

0.5 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot35 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot70 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot95 mm²

Johtimien määrä:

5
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot7
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot8
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot9
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot14
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot15
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot18
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot21
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot32
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot34

Suojajohdin:

ei
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkyllä

Yhteinen suoja:

ei ole

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.5 mm²

  • Ulkovaipan materiaali - PVC

  • Nimellisjännite U0 - 300 V

  • Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen

  • Johtimien määrä - 5

Pakkaus ja ehdot

  • 500 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

0474618

Toimittajan tuotenumero

10007

Tukkuerä

500

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

0.5 mm²

Ulkovaipan materiaali:

PVC

Nimellisjännite U0:

300 V

Johdinluokka:

luokka 5 = hienolankainen

Johtimien määrä:

5

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

6.2 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-15...80 °C

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...80 °C

Johdinmateriaali:

kupari

Nimellisjännite U:

500 V

Johtimen pinta:

paljas

AWG:

20

Nimellispoikkipinta-ala (AWG):

20 kcmil

Parikertaus:

ei

Johdineriste:

PVC

Ulkovaipan väri:

harmaa

Kaapelin muoto:

pyöreä

Johdintunniste:

numerot

Suojajohdin:

ei

Parisuojaus:

ei ole

Yhteinen suoja:

ei ole

Kannatinelementti:

ei ole

Kiertymisenkestävä:

ei

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Kaapelin leveys (noin):

6.2 mm

Kaapelin korkeus (noin):

6.2 mm

Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:

46.5 mm

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

24.8 mm

Johtimen muoto:

pyöreä

Paino:

65 kg/km

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Palamista hidastava IEC 60332-1-2:

kyllä

Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):

ei

Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:

ei

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

ei

Halogeenivapaa IEC 60754-3 mukaisesti:

ei

300/500V Ohjauskaapeli, PVC 300/500V Ohjauskaapeli, PVC

HELUKABEL -tuote

Tutustu HELUKABEL-sarjaan