HELUKABEL - Robottikaapeli-HF - MULTIFLEX 512-C-PUR 5G1,5 K500

Cablex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²

  • Ulkovaipan materiaali - PUR (polyuretaani)

  • Johdinmateriaali - kupari

  • Johdinluokka - luokka 6 = erittäin hienolankainen

  • Johtimien määrä - 5

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

4956 kg CO₂-eq/km

Soneparin arvio

Tuotesarja

EAN-koodi

6410004750117

Sähkönumero

0475011

Toimittajan tuotenumero

22607

Tukkuerä

500

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

1.5 mm²

Ulkovaipan materiaali:

PUR (polyuretaani)

Johdinmateriaali:

kupari

Johdinluokka:

luokka 6 = erittäin hienolankainen

Johtimien määrä:

5

Nimellisjännite U0:

300 V

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

12.8 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-30...80 °C

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...80 °C

Nimellisjännite U:

500 V

Johtimen pinta:

paljas

AWG:

16

Nimellispoikkipinta-ala (AWG):

16 kcmil

Parikertaus:

ei

Ulkovaipan väri:

harmaa

Kaapelin muoto:

pyöreä

Johdintunniste:

numerot

Suojajohdin:

kyllä

Parisuojaus:

ei ole

Yhteinen suoja:

punos

Kannatinelementti:

ei ole

Kiertymisenkestävä:

ei

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

kyllä

Kaapelin leveys (noin):

12.8 mm

Kaapelin korkeus (noin):

12.8 mm

Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:

96 mm

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

51.2 mm

Johtimen muoto:

pyöreä

Paino:

235 kg/km

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Palamista hidastava IEC 60332-1-2:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

300/500V Halogeenivapaa häiriösuojattu energiansiirtoketjukaapeli, PUR

300/500V Halogeenivapaa häiriösuojattu energiansiirtoketjukaapeli, PUR