HELUKABEL - Robottikaapeli-HF - MULTIFLEX 512-C-PUR 7G1 K500
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1 mm²
Ulkovaipan materiaali - PUR (polyuretaani)
Nimellisjännite U0 - 300 V
Johdinluokka - luokka 6 = erittäin hienolankainen
Johtimien määrä - 7
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410004749982
Sähkönumero
0474998
Toimittajan tuotenumero
30406220
Tukkuerä
500
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
1 mm²
Ulkovaipan materiaali:
PUR (polyuretaani)
Nimellisjännite U0:
300 V
Johdinluokka:
luokka 6 = erittäin hienolankainen
Johtimien määrä:
7
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
13.4 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-40...70 °C
Käyttölämpötila kiinteä:
-50...70 °C
Nimellisjännite U:
500 V
Parikertaus:
ei
Johdintunniste:
väri
Suojajohdin:
kyllä
Parisuojaus:
ei ole
Yhteinen suoja:
punos
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
kyllä
Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):
ei
HELUKABEL -tuote
Tutustu HELUKABEL-sarjaan


