HELUKABEL - Robottikaapeli-HF - MULTIFLEX 512-PUR 20G1 K500

Cablex Oy
KopioiKopioi
HELUKABEL - Robottikaapeli-HF - MULTIFLEX 512-PUR 20G1 K500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1 mm²

  • Ulkovaipan materiaali - PUR (polyuretaani)

  • Nimellisjännite U0 - 300 V

  • Johdinluokka - luokka 6 = erittäin hienolankainen

  • Johtimien määrä - 20

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410004749302

Sähkönumero

0474930

Toimittajan tuotenumero

30405235

Tukkuerä

500

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

1 mm²

Ulkovaipan materiaali:

PUR (polyuretaani)

Nimellisjännite U0:

300 V

Johdinluokka:

luokka 6 = erittäin hienolankainen

Johtimien määrä:

20

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

15.8 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-40...70 °C

Käyttölämpötila kiinteä:

-50...70 °C

Nimellisjännite U:

500 V

Parikertaus:

ei

Johdintunniste:

väri

Suojajohdin:

kyllä

Parisuojaus:

ei ole

Yhteinen suoja:

ei ole

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

kyllä

Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):

ei

300/500V Halogeenivapaa energiansiirtoketjukaapeli, PUR

HELUKABEL -tuote

Tutustu HELUKABEL-sarjaan