HELUKABEL - Robottikaapeli-HF - TOPFLEX 611-C-PUR 4G2,5 K500

Cablex Oy
KopioiKopioi
HELUKABEL - Robottikaapeli-HF - TOPFLEX 611-C-PUR 4G2,5 K500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 2.5 mm²

  • Ulkovaipan materiaali - PUR (polyuretaani)

  • Johdinluokka - luokka 6 = erittäin hienolankainen

  • Johtimien määrä - 4

  • Nimellisjännite U0 - 0.6 kV

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410004751763

Sähkönumero

0475176

Toimittajan tuotenumero

30605510

Tukkuerä

500

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

2.5 mm²

Ulkovaipan materiaali:

PUR (polyuretaani)

Johdinluokka:

luokka 6 = erittäin hienolankainen

Johtimien määrä:

4

Nimellisjännite U0:

0.6 kV

Johdinmateriaali:

kupari

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-30...80 °C

Nimellisjännite U:

1 kV

Johtimen pinta:

paljas

Johdintunniste:

numerot

Suojajohdin:

kyllä

Kosketussuoja:

kyllä

Ulkovaipan väri:

harmaa

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

kyllä

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...80 °C

0,6/1kV Häiriösuojattu ohjauskaapeli, PUR

HELUKABEL -tuote

Tutustu HELUKABEL-sarjaan