HELUKABEL - Robottikaapeli - SUPERTR,-C-PUR 25X0,25 K500
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.25 mm²
Ulkovaipan materiaali - PUR (polyuretaani)
Nimellisjännite U0 - 350 V
Johdinluokka - luokka 6 = erittäin hienolankainen
Johtimien määrä - 25
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410004751510
Sähkönumero
0475151
Toimittajan tuotenumero
20203145
Tukkuerä
500
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
0.25 mm²
Ulkovaipan materiaali:
PUR (polyuretaani)
Nimellisjännite U0:
350 V
Johdinluokka:
luokka 6 = erittäin hienolankainen
Johtimien määrä:
25
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
11.4 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-5...70 °C
Käyttölämpötila kiinteä:
-40...70 °C
Nimellisjännite U:
1500 V
Johdineriste:
PVC
Ulkovaipan väri:
harmaa
Johdintunniste:
väri
Suojajohdin:
ei
Yhteinen suoja:
punos
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
kyllä
Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):
ei
HELUKABEL -tuote
Tutustu HELUKABEL-sarjaan


