HELUKABEL - Robottikaapeli - SUPERTR,-C-PUR 3X0,34 K500
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.34 mm²
Ulkovaipan materiaali - PUR (polyuretaani)
Johdinluokka - luokka 6 = erittäin hienolankainen
Johtimien määrä - 3
Nimellisjännite U0 - 350 V
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410004751534
Sähkönumero
0475153
Toimittajan tuotenumero
20203205
Tukkuerä
500
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
0.34 mm²
Ulkovaipan materiaali:
PUR (polyuretaani)
Johdinluokka:
luokka 6 = erittäin hienolankainen
Johtimien määrä:
3
Nimellisjännite U0:
350 V
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
5.2 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-5...70 °C
Käyttölämpötila kiinteä:
-40...70 °C
Nimellisjännite U:
1500 V
Johdineriste:
PVC
Ulkovaipan väri:
harmaa
Johdintunniste:
väri
Suojajohdin:
ei
Yhteinen suoja:
punos
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
kyllä
Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):
ei


