HELUKABEL - Robottikaapeli - SUPERTRONIC-PURÖ 5X0,25 K500

Cablex Oy
KopioiKopioi
HELUKABEL - Robottikaapeli - SUPERTRONIC-PURÖ 5X0,25 K500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.25 mm²

  • Ulkovaipan materiaali - PUR (polyuretaani)

  • Nimellisjännite U0 - 350 V

  • Johdinluokka - luokka 6 = erittäin hienolankainen

  • Johtimien määrä - 5

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410004751145

Sähkönumero

0475114

Toimittajan tuotenumero

20202115

Tukkuerä

500

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

0.25 mm²

Ulkovaipan materiaali:

PUR (polyuretaani)

Nimellisjännite U0:

350 V

Johdinluokka:

luokka 6 = erittäin hienolankainen

Johtimien määrä:

5

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

5.1 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-5...70 °C

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...70 °C

Nimellisjännite U:

1500 V

Johdineriste:

PVC

Johdintunniste:

väri

Suojajohdin:

ei

Yhteinen suoja:

ei ole

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

kyllä

Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):

ei

350V Tiedonsiirtokaapeli energiansiirtoketjukäyttöön, PUR

HELUKABEL -tuote

Tutustu HELUKABEL-sarjaan