HELUKABEL - Robottikaapeli - TOPFLEX 600-C-PVC 4G6 K500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 6 mm²
Ulkovaipan materiaali - PVC
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Johtimien määrä - 4
Nimellisjännite U0 - 0.6 kV
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
2 872 Kg CO₂-eq/Km
EAN-koodi
6410004751664
Sähkönumero
0475166
Toimittajan tuotenumero
30603030
Tukkuerä
500
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
6 mm²
Ulkovaipan materiaali:
PVC
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Johtimien määrä:
4
Nimellisjännite U0:
0.6 kV
Johdinmateriaali:
kupari
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-15...80 °C
Nimellisjännite U:
1 kV
Johtimen pinta:
paljas
Johdineriste:
PVC
Johdintunniste:
numerot
Suojajohdin:
kyllä
Kosketussuoja:
kyllä
Ulkovaipan väri:
harmaa
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
ei
Käyttölämpötila kiinteä:
-40...80 °C
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
HELUKABEL -tuote
Tutustu HELUKABEL-sarjaan


