HELUKABEL - Silikonikaapeli lämmönkestävä - SIHF 4G1,5 K500

Cablex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²

  • Nimellisjännite U0 - 300 V

  • Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen

  • Johtimien määrä - 4

  • Kaapelin ulkohalkaisija (noin) - 8.7 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

0474529

Toimittajan tuotenumero

23015

Tukkuerä

500

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

1.5 mm²

Nimellisjännite U0:

300 V

Johdinluokka:

luokka 5 = hienolankainen

Johtimien määrä:

4

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

8.7 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-25...180 °C

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Käyttölämpötila kiinteä:

-60...180 °C

Johdinmateriaali:

kupari

Nimellisjännite U:

500 V

Johtimen pinta:

paljas

AWG:

16

Nimellispoikkipinta-ala (AWG):

16 kcmil

Parikertaus:

ei

Ulkovaipan väri:

punainen

Kaapelin muoto:

pyöreä

Johdintunniste:

väri

Suojajohdin:

kyllä

Parisuojaus:

ei ole

Yhteinen suoja:

ei ole

Kannatinelementti:

ei ole

Kiertymisenkestävä:

ei

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Kaapelin leveys (noin):

8.7 mm

Kaapelin korkeus (noin):

8.7 mm

Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:

65.25 mm

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

34.8 mm

Johtimen muoto:

pyöreä

Paino:

122 kg/km

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Palamista hidastava IEC 60332-1-2:

kyllä

300/500V Silikonieristeinen lämmönkestävä kaapeli

300/500V Silikonieristeinen lämmönkestävä kaapeli

HELUKABEL -tuote

Tutustu HELUKABEL-sarjaan