Etusivu

HELUKABEL - Tiedonsiirtokaapeli - Paar-tronic CY 2X2X0,25 K500

Cablex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

0.25 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.14 mm²

Johtimien määrä:

4
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot28
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot32

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.25 mm²

  • Ulkovaipan materiaali - PVC

  • Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen

  • Johtimien määrä - 4

  • Ulkovaipan väri - harmaa

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

548 kg CO₂-eq/km

Soneparin arvio

Tuotesarja

Helukabel GmbH

EAN-koodi

Sähkönumero

0229189

Toimittajan tuotenumero

21034

Tukkuerä

500

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

0.25 mm²

Ulkovaipan materiaali:

PVC

Johdinluokka:

luokka 5 = hienolankainen

Johtimien määrä:

4

Ulkovaipan väri:

harmaa

Johdinmateriaali:

kupari

Käyttölämpötila kiinteä:

-30...80 °C

Kaapelin leveys (noin):

5.8 mm

Kaapelin korkeus (noin):

5.8 mm

Parikertaus:

parit

AWG:

24

Yhteinen suoja:

punos

Maakaapeli:

ei

Johtimen pinta:

paljas

Parisuojaus:

folio

Johdintunniste:

väri

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Johdineriste:

PVC

Suojavaippa:

ei ole

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

ei

Kaapelin muoto:

pyöreä

Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):

ei

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Eca

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

5.8 mm

Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:

58 mm

Paino:

53 kg/km

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

29 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-5...80 °C

Sertifioitu laivakäyttöön:

ei

Palamista hidastava IEC 60332-1-2:

kyllä

Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

harmaa, suoj.parikierretty tiedonsiirtokaapeli

harmaa, suoj.parikierretty tiedonsiirtokaapeli