HELUKABEL - Tiedonsiirtokaapeli - Paar-tronic CY 6X2X0,5 K500

Cablex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

0.5 mm²

Johtimien määrä:

12
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot14
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot28
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot32

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.5 mm²

  • Ulkovaipan materiaali - PVC

  • Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen

  • Johtimien määrä - 12

  • Ulkovaipan väri - harmaa

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 124 Kg CO₂-eq/Km

Soneparin arvio

EAN-koodi

Sähkönumero

0229223

Toimittajan tuotenumero

17005

Tukkuerä

500

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

0.5 mm²

Ulkovaipan materiaali:

PVC

Johdinluokka:

luokka 5 = hienolankainen

Johtimien määrä:

12

Ulkovaipan väri:

harmaa

Johdinmateriaali:

kupari

Käyttölämpötila kiinteä:

-30...80 °C

Kaapelin leveys (noin):

10.9 mm

Kaapelin korkeus (noin):

10.9 mm

Parikertaus:

parit

AWG:

20

Yhteinen suoja:

punos

Maakaapeli:

ei

Johtimen pinta:

paljas

Parisuojaus:

folio

Johdintunniste:

väri

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Johdineriste:

PVC

Suojavaippa:

ei ole

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

ei

Kaapelin muoto:

pyöreä

Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):

ei

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Eca

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

10.9 mm

Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:

109 mm

Paino:

171 kg/km

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

54.5 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-5...80 °C

Sertifioitu laivakäyttöön:

ei

Palamista hidastava IEC 60332-1-2:

kyllä

Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

harmaa, suoj.parikierretty tiedonsiirtokaapeli



harmaa, suoj.parikierretty tiedonsiirtokaapeli

HELUKABEL -tuote

Tutustu HELUKABEL-sarjaan