HELUKABEL - Tiedonsiirtokaapeli - Tronic-CY (LIYCY) 5X0,34 K500

Cablex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

0.34 mm²

Johtimien määrä:

5
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot14
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot18
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot19
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot21
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot24
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot27
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot30
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot32
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot36

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.34 mm²

  • Ulkovaipan materiaali - PVC

  • Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen

  • Johtimien määrä - 5

  • Ulkovaipan väri - harmaa

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 996 Kg CO₂-eq/Km

Soneparin arvio

EAN-koodi

Sähkönumero

0229123

Toimittajan tuotenumero

20059

Tukkuerä

500

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

0.34 mm²

Ulkovaipan materiaali:

PVC

Johdinluokka:

luokka 5 = hienolankainen

Johtimien määrä:

5

Ulkovaipan väri:

harmaa

Johdinmateriaali:

kupari

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...80 °C

Kaapelin leveys (noin):

6 mm

Kaapelin korkeus (noin):

6 mm

Nimellisimpedanssi:

78 Ohm

Parikertaus:

ei

AWG:

22

Yhteinen suoja:

folio + punos

Maakaapeli:

ei

Johtimen pinta:

paljas

Parisuojaus:

ei ole

Johdintunniste:

väri

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Johdineriste:

PVC

Suojavaippa:

ei ole

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

ei

Kaapelin muoto:

pyöreä

Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):

ei

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Eca

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

6 mm

Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:

60 mm

Paino:

54 kg/km

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

30 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-5...80 °C

Sertifioitu laivakäyttöön:

ei

Palamista hidastava IEC 60332-1-2:

kyllä

Nimellisjännite U:

500 V

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

harmaa, suoj. tiedonsiirtokaapeli

harmaa, suoj. tiedonsiirtokaapeli

HELUKABEL

HELUKABEL -tuote

Tutustu HELUKABEL-sarjaan