HELUKABEL - Tietoverkkokaapeli-CAT7 - HELUKAT 600IND CAT 7e S/FTP

Cablex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ulkovaipan materiaali - PUR (polyuretaani)

  • Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen

  • Kategoria - 7

  • Ulkovaipan väri - harmaa

  • Johdinmateriaali - kupari

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4060892542602

Sähkönumero

0229233

Toimittajan tuotenumero

11022997

Tukkuerä

500

Ulkovaipan materiaali:

PUR (polyuretaani)

Johdinluokka:

luokka 1 = yksilankainen

Kategoria:

7

Ulkovaipan väri:

harmaa

Johdinmateriaali:

kupari

Kaapelin leveys (noin):

7.6 mm

Kaapelin korkeus (noin):

7.6 mm

Parikertaus:

parit

Johtimen halkaisija:

7.6 mm

AWG:

23

Yhteinen suoja:

punos

Johtimen pinta:

paljas

Parisuojaus:

folio

Johdintunniste:

väri

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

PE

Johdineriste:

muu

Kaapelin muoto:

pyöreä

Paino:

0.064 kg/km

Sertifioitu laivakäyttöön:

ei

Kaapelityyppi:

S/FTP

Palamista hidastava IEC 60332-1-2:

kyllä

Paloa hidastava IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) mukaisesti:

ei

Paloa hidastava IEC 60332-3-21 (Cat A) mukaisesti:

ei

Nimellisjännite U:

600 V

HARMAA, PUR STATIC grey 4 x 2 x AWG 23 /1 kiinteään asennukseen

HARMAA, 600V UL, upto 10Gbit, upto 1200MHz, HF, PUR vaippa

HELUKABEL -tuote

Tutustu HELUKABEL-sarjaan