HELVAR - Asennuskehys - SBB-P

Helvar Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5030797995048

Sähkönumero

2602164

Toimittajan tuotenumero

SBB-P

Tukkuerä

1

Pinta-asennuskehys läsnäoloanturille: 311. 313.317 & 319

SBB-P pinta-asennuskotelo 311, 313, 317 sekä 319 sensoreille
  • SBB-P pinta-asennuskotelo on IP65 suojausluokan kotelo, joka on suunniteltu Helvarin liiketunnistimille:
  • 311 Upotettu PIR-liiketunnistin
  • 313 Mikroaaltotunnistin
  • 317 Korkeantilan PIR-ilmaisin
  • 319 Korkean tilan kohdetunnistin
  • Se on täysin tiivistetty ja suojaa vedeltä ja pölyltä haastavimmissa asennuksissa
  • Kotelo voidaan asentaa esimerkiksi kylmiin varastotiloihin, joissa ympäristön lämpötila voi olla alhaisimmillaan –30 °C
  • Kannen lukitus on suunniteltu lasikuituvahvisteisilla ruuveilla
  • Seinään kiinnityksessä käytetään ruuvinreikiä joissa on peitetulpat