HELVAR - Dali virtalähde - Digidim 407

Helvar Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Ohjausmenetelmä - DALI

  • Kotelointiluokka (IP) - IP30

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5030797004078

Sähkönumero

2602168

Toimittajan tuotenumero

407

Tukkuerä

10

Malli / Tyyppi:

muu

Ohjausmenetelmä:

DALI

Kotelointiluokka (IP):

IP30

Dali 407 virtalähde

  • Kompakti DALI virtalähde, toimitetaan kappaleittain.
  • Syöttää DALI-järjestelmään sen tarvitseman virran, enintään 64 mA
  • Asennettavissa DIN-standardin mukaisiin, brittiläisiin tai vastaaviin pinta-asennuskoteloihin
  • Sopii erinomaisesti yhteen ILLUSTRIS-paneelin kanssa käytettäväksi yksittäistilojen valonohjaukseen

HELVAR -tuote

Tutustu HELVAR-sarjaan