HELVAR - Digidim anturi - 329 Valoanturi

Helvar Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Ohjausmenetelmä - DALI

  • Apple HomeKit -yhteensopiva - ei

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

  • Google Assistant -yhteensopiva - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5030797003293

Sähkönumero

2602114

Toimittajan tuotenumero

329

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

muu

Ohjausmenetelmä:

DALI

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Teholähteen tyyppi:

DC

Bluetooth -ohjattava:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Tukee ZigBee protokollaa:

ei

Valoanturi ulkokäyttöön

Valoanturi ulkokäyttöön
- Valaistusvoimakkuuden mittausalue 1-100 000 luksia
- IP65
- Automaattinen valaistuskuormien ohjaus
- Voidaan saavuttaa merkittäviä energiansäästöjä asentalamma valoanturi Helvarin reititin järjestelmään
Toimii vain reititinympäristössä (ohjelmointi Designer-ohjelmistolla)

HELVAR -tuote

Tutustu HELVAR-sarjaan