HELVAR - Digidim DALI - 503 AV-järj. liityntäpaketti

Helvar Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Ohjausmenetelmä - DALI

  • Apple HomeKit -yhteensopiva - ei

  • Kotelointiluokka (IP) - IP30

  • Google Assistant -yhteensopiva - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5030797005037

Sähkönumero

2602076

Toimittajan tuotenumero

503

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

muu

Ohjausmenetelmä:

DALI

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP30

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Teholähteen tyyppi:

DC

Bluetooth -ohjattava:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Tukee ZigBee protokollaa:

ei

AV-järjestelmän liityntäpaketti

Digidim 203AV AV-sovitin
  • AV-sovitin on laite, jolla DIGIDIM-järjestelmä voidaan liittää tietokoneen tai AV-järjestelmän RS232-porttiin
  • DIN-kiskoon asennettava
  • Toimintatilaa osoittava LED
  • DALIn ja RS232-portin välillä on 4 kV:n eristys
  • Ruuviliittimet kytkennöille

HELVAR -tuote

Tutustu HELVAR-sarjaan