HELVAR - Digidim DALI Läsnäoloanturimod - 318B läsnäoloanturi moduli MU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Apple HomeKit -yhteensopiva - ei
Google Assistant -yhteensopiva - ei
Amazon Alexa -yhteensopiva - ei
IFTTT-tuki - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5030797013186
Sähkönumero
2602112
Toimittajan tuotenumero
318B
Tukkuerä
1
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Seinäasenteinen PIR-läsnäolo-/poissaolotunnistin, musta
DIGIDIM 318 seinäasenteinen PIR-läsnäolo-/poissaolotunnistin
DIGIDIM 318 seinäasenteinen PIR-läsnäolo-/poissaolotunnistin
- Hallitsee valaistuskuormia läsnäolo-/poissaolotunnistimen avulla
- Valvonta-alue 5 m
- Manuaalinen ohitus-/säätönäppäin
- Seinäkiinnitys asennusrasiaan
- Saatavilla musta- tai valkopintaisena kuten Helvarin ohjauspaneelitkin
- Yksinkertainen yhdistää ja integroida Helvarin DALI-ohjausverkkoon
- Ohjelmoitavissa sekä Designer™ että Digidim Toolbox™ -ohjelmilla
HELVAR -tuote
Tutustu HELVAR-sarjaan


