HELVAR - Digidim DALI Mikroaaltotutka - 314 mikroaaltotunnistin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 85 mm
Korkeus - 96 mm
Syvyys - 85 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva - ei
Google Assistant -yhteensopiva - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5030797003149
Sähkönumero
2602057
Toimittajan tuotenumero
314/R2
Tukkuerä
0
Leveys:
85 mm
Korkeus:
96 mm
Syvyys:
85 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Mikroaaltotunnistin, säädettävä kallistuskulma
DIGIDIM 314 Kääntyvä mikroaaltotunnistin
DIGIDIM 314 Kääntyvä mikroaaltotunnistin
- Havaitsee liikkeen herkän mikroaaltotunnistimen avulla
- Kääntyvän sensoripään avulla havainnointialue voidaan optimoida erikseen jokaisen sovelluksen mukaisesti
- Täysin yhdistettävissä Helvarin Designer- ja Toolbox-ohjelmistoon
- Herkkyyttä voidaan säätää 307 IR kauko-ohjaimella
- Laaja kattavuusalue (jopa 30 m)
- Virtalähteenä joko DALI-verkko tai ulkoinen jännitelähde
- Uppoasennus
HELVAR -tuote
Tutustu HELVAR-sarjaan


