HELVAR - Digidim DALI modulikehys - 231D 3-modulikehys Kiil.Mes

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 86 mm
Korkeus - 32 mm
Syvyys - 86 mm
Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,2 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
5030797002319
Sähkönumero
2602035
Toimittajan tuotenumero
231D
Tukkuerä
1
Leveys:
86 mm
Korkeus:
32 mm
Syvyys:
86 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
3-modulikehys, kiillotettu messinki
DIGIDIM Modulaariset paneelit 13xx Moduulit / 23xx Kehykset
DIGIDIM Modulaariset paneelit 13xx Moduulit / 23xx Kehykset
- Täysin DALI-yhteensopivia käyttöliittymiä
- Järjestelmän perusohjaukseen
- Valikoimaan kuuluu eri tavoin viimeisteltyjä mustia tai valkoisia painikevaihtoehtoja
- Ohjauspaneelit saavat viimeistelyn erilasista paneelipinnoista
- LED indikointi ja IR-vastaanotin
- Käytettävissä heti asennuksen jälkeen
- Asennus vakiokojerasiaan
- Kaksoiskojerasiaan asennettavaan versioon (vaakayhdistelmä) voidaan kytkeä yhteensä kolme ohjainmoduulia
HELVAR -tuote
Tutustu HELVAR-sarjaan


