HELVAR - Digidim DALI modulikehys - 234S 1-modulikehys VA/MET

Helvar Oy Ab
KopioiKopioi
HELVAR - Digidim DALI modulikehys - 234S 1-modulikehys VA/MET

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 86 mm

  • Korkeus - 32 mm

  • Syvyys - 86 mm

  • Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,2 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

5030797012349

Sähkönumero

2602030

Toimittajan tuotenumero

234S

Tukkuerä

1

Leveys:

86 mm

Korkeus:

32 mm

Syvyys:

86 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

1-modulikehys, valkoinen metalli

DIGIDIM Modulaariset paneelit 13xx Moduulit / 23xx Kehykset
  • Täysin DALI-yhteensopivia käyttöliittymiä
  • Järjestelmän perusohjaukseen
  • Valikoimaan kuuluu eri tavoin viimeisteltyjä mustia tai valkoisia painikevaihtoehtoja
  • Ohjauspaneelit saavat viimeistelyn erilasista paneelipinnoista
  • LED indikointi ja IR-vastaanotin
  • Käytettävissä heti asennuksen jälkeen
  • Asennus vakiokojerasiaan
  • Kaksoiskojerasiaan asennettavaan versioon (vaakayhdistelmä) voidaan kytkeä yhteensä kolme ohjainmoduulia

HELVAR -tuote

Tutustu HELVAR-sarjaan