HELVAR - Digidim DALI painikkeisto - 132W 2-painikkeisto VA

Helvar Oy Ab
KopioiKopioi
HELVAR - Digidim DALI painikkeisto - 132W 2-painikkeisto VA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - valaistusohjain/-sensori

  • Syvyys - 48 mm

  • Leveys - 35 mm

  • Korkeus - 32 mm

  • Ohjausmenetelmä - DALI

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5030797021327

Sähkönumero

2602018

Toimittajan tuotenumero

132W

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

valaistusohjain/-sensori

Syvyys:

48 mm

Leveys:

35 mm

Korkeus:

32 mm

Ohjausmenetelmä:

DALI

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP30

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Teholähteen tyyppi:

DC

Bluetooth -ohjattava:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Tukee ZigBee protokollaa:

ei

2-painikkeisto (ylös/alas), valkoinen

DIGIDIM Modulaariset paneelit 13xx Moduulit
  • Täysin DALI-yhteensopivia käyttöliittymiä
  • Järjestelmän perusohjaukseen
  • Valikoimaan kuuluu eri tavoin viimeisteltyjä mustia tai valkoisia painikevaihtoehtoja
  • Ohjauspaneelit saavat viimeistelyn erilasista paneelipinnoista
  • LED indikointi ja IR-vastaanotin
  • Käytettävissä heti asennuksen jälkeen
  • Asennus vakiokojerasiaan
  • Kaksoiskojerasiaan asennettavaan versioon (vaakayhdistelmä) voidaan kytkeä yhteensä kolme ohjainmoduulia

HELVAR -tuote

Tutustu HELVAR-sarjaan