HELVAR - Digidim DALI painikkeisto - 136W 8-painikkeisto VA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - valaistusohjain/-sensori
Syvyys - 48 mm
Leveys - 35 mm
Korkeus - 32 mm
Ohjausmenetelmä - DALI
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5030797021365
Sähkönumero
2602024
Toimittajan tuotenumero
136W
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
valaistusohjain/-sensori
Syvyys:
48 mm
Leveys:
35 mm
Korkeus:
32 mm
Ohjausmenetelmä:
DALI
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP30
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Teholähteen tyyppi:
DC
Bluetooth -ohjattava:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Tukee ZigBee protokollaa:
ei
DIGIDIM Modulaariset paneelit 13xx Moduulit
- Täysin DALI-yhteensopivia käyttöliittymiä
- Järjestelmän perusohjaukseen
- Valikoimaan kuuluu eri tavoin viimeisteltyjä mustia tai valkoisia painikevaihtoehtoja
- Ohjauspaneelit saavat viimeistelyn erilasista paneelipinnoista
- LED indikointi ja IR-vastaanotin
- Käytettävissä heti asennuksen jälkeen
- Asennus vakiokojerasiaan
- Kaksoiskojerasiaan asennettavaan versioon (vaakayhdistelmä) voidaan kytkeä yhteensä kolme ohjainmoduulia
HELVAR -tuote
Tutustu HELVAR-sarjaan


