HELVAR - Digidim DALI Reititin - 905 reititin 1DALI-alue 64

Helvar Oy Ab
KopioiKopioi
HELVAR - Digidim DALI Reititin - 905 reititin 1DALI-alue 64

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Ohjausmenetelmä - DALI

  • Apple HomeKit -yhteensopiva - ei

  • Kotelointiluokka (IP) - IP30

  • Google Assistant -yhteensopiva - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5030797009059

Sähkönumero

2602098

Toimittajan tuotenumero

905

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

muu

Ohjausmenetelmä:

DALI

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP30

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Teholähteen tyyppi:

AC

Bluetooth -ohjattava:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Tukee ZigBee protokollaa:

ei

Reititin

Digidim reititin 905
  • 905-reititin tukee kaikkiaan 64 DALI-laitetta
  • Laitteen voi verkon kautta yhdistää muihin ja näin luoda laajoja järjestelmiä
  • Sekä paikallinen ohjaus että keskitetty ohjaus ovat tarvittaessa mahdollisia
  • Täysin yhteensopiva muiden Helvarin reitittimien kanssa (910/920)
  • Voidaan liittää taloautomaatiojärjestelmiin

HELVAR -tuote

Tutustu HELVAR-sarjaan