HELVAR - Digidim DALI Reititin - 910 reititin 2DALI-alue 64+64

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Ohjausmenetelmä - DALI
Apple HomeKit -yhteensopiva - ei
Kotelointiluokka (IP) - IP30
Google Assistant -yhteensopiva - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5030797009103
Sähkönumero
2602079
Toimittajan tuotenumero
910
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
muu
Ohjausmenetelmä:
DALI
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP30
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Teholähteen tyyppi:
AC
Bluetooth -ohjattava:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Tukee ZigBee protokollaa:
ei
Digidim reititin 910
Single master- sovellusohjain, joka tunnetaan vaikuttavasta skaalautuvuudestaan. Kaksi DALI-väylää tarjoavat suurta joustavuutta sekä DALI- että DALI-2-valaistuksen kuormalaitteiden (esim. LED-driverit) ja Helvar DigiDim -laitteiden ohjaukseen
- Kaksi DALI-aliverkkoa 250 mA:n virransyötöllä
- Ethernet-portti verkon runkona
- OPC-tuki, voidaan liittää taloautomaatiojärjestelmiin
- Ethernet I/O -komennot
- DALI-turvavalaistuksen tuki
- Astronominen kello
- Laitteen asennustapa: DIN-kisko
HELVAR -tuote
Tutustu HELVAR-sarjaan


