HELVAR - Digidim DALI Releyksikkö - 493 releyksikkö 1-kanava0,5A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5030797004931
Sähkönumero
2602096
Toimittajan tuotenumero
493
Tukkuerä
10
Yksikanavainen releyksikkö
DIGIDIM 493 yksikanavainen releyksikkö
DIGIDIM 493 yksikanavainen releyksikkö
- Ulkopuolisten järjestelmien integrointiin
- Pienitehoinen kytkentäkyky (60 V, 0,5 A)
- Ottaa käyttöjännitteensä DALI-verkosta
- Yhdistettävissä valaisimien ja muiden elektronisten laitteiden kanssa
HELVAR -tuote
Tutustu HELVAR-sarjaan


