HELVAR - Digidim DALI Sisäänmenoyksikkö - 441 Mini-sisäänmenoyksikkö

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 20 mm
Korkeus - 10 mm
Syvyys - 200 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5030797004412
Sähkönumero
2602064
Toimittajan tuotenumero
441
Tukkuerä
1
Leveys:
20 mm
Korkeus:
10 mm
Syvyys:
200 mm
Mini-sisäänmenoyksikkö, läsnäolo
DIGIDIM 441 Erillisen läsnäolotunnistimen sovitin
DIGIDIM 441 Erillisen läsnäolotunnistimen sovitin
- Ulkoisen liiketunnistimen liittäminen DIGIDIM-DALI-järjestelmään
- Asennetaan sensorin kytkentärasian sisään
- Sisältää 12 voltin tasajännitesyötön (enintään 15 mA) sensorille
- Sopii kytkettäväksi sensorin taakse
- Sisäänmeno avautuvalle kärjelle
HELVAR -tuote
Tutustu HELVAR-sarjaan


