HELVAR - Digidim DALI Sisäänmenoyksikkö - 444 Mini-sisäänmenoyksikkö

Helvar Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 20 mm

  • Korkeus - 10 mm

  • Syvyys - 200 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5030797004443

Sähkönumero

2602065

Toimittajan tuotenumero

444

Tukkuerä

1

Leveys:

20 mm

Korkeus:

10 mm

Syvyys:

200 mm

Mini-sisäänmenoyksikkö, painikkeisto

DIGIDIM 444 Minisisäänmenoyksikkö
  • Ulkoisten kytkimien, sensoreiden, ajastimien tai muita kytkintiedolla ohjaavien laitteiden liittämiseen DIGIDIM-valonohjausjärjestelmään
  • Tuote soveltuu asennettavaksi kojerasiaan yhdessä verkkojännitekelpoisen kytkimen/ painikkeen kanssa
  • 4 potentiaalivapaata sisäänmenoa, jotka voivat olla joko painonappi-, tai kytkintyyppisiä
  • Kattava ohjelmointi mahdollista Designer ja Toolbox-ohjelmien avulla

HELVAR -tuote

Tutustu HELVAR-sarjaan