HELVAR - Digidim DALI Teholähde - 402 teholähde

Helvar Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - ohjain

  • Syvyys - 58 mm

  • Leveys - 35 mm

  • Korkeus - 90 mm

  • Ohjausmenetelmä - DALI

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5030797004023

Sähkönumero

2602059

Toimittajan tuotenumero

402

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

ohjain

Syvyys:

58 mm

Leveys:

35 mm

Korkeus:

90 mm

Ohjausmenetelmä:

DALI

Teholähde

Virtalähde
  • Täysin DALI-yhteensopiva virtalähde
  • Suunniteltu antamaan DIGIDIMjärjestelmälle 250 mA:n virta
  • Toimintatilaa osoittava LED
  • DALI-oikosulku- ja ylikuumenemissuojaus
  • DIN-kiskoon asennettava

HELVAR -tuote

Tutustu HELVAR-sarjaan