HELVAR - Digidim DALI Tyristorisäädin - 455 tyristorisäädin 500W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5030797004559
Sähkönumero
2602068
Toimittajan tuotenumero
455
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
muu
500W tyristorisäädin
Digidim 455 500W:N tyristorisäädin
Digidim 455 500W:N tyristorisäädin
- Induktiivisille kuormille sopiva yksikanavainen tyristorisäädin
- DIN-kiskoon asennettava
- 500 W:n enimmäis-kuorman ohjaus
- Toimintatilaa osoittava LED
- Stabiloitu lähtö
- Ylivirta- ja ylikuumenemissuoja
- Ohjelmointia ei tarvita, kun käytetään DIGIDIMin liuku-, kierto- tai painikepaneelia
HELVAR -tuote
Tutustu HELVAR-sarjaan


