HELVAR - Elektroninen liitäntäl. Dali - EL2x49iDim

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu lampputeholle - 49...49 W
Nimellisjännitealue - 220...240 V
Soveltuvien valonlähteiden määrä - 2...2
Himmennys DALI - kyllä
Malli / Tyyppi - elektroninen
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410040203196
Sähkönumero
4020319
Toimittajan tuotenumero
4347000
Tukkuerä
10
Soveltuu lampputeholle:
49...49 W
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Soveltuvien valonlähteiden määrä:
2...2
Himmennys DALI:
kyllä
Malli / Tyyppi:
elektroninen
Sopii lampputeholle (2 lamppua):
49...49 W
Pituus:
430 mm
Monitehomalli:
ei
Leveys:
30 mm
Korkeus:
21 mm
Soveltuu HI-lampulle:
ei
Soveltuu HS-lampulle:
ei
Soveltuu TC-D -lampulle:
ei
Soveltuu T5-lampulle:
kyllä
Soveltuu TC-DEL -lampulle:
ei
Soveltuu TC-L -lampulle:
ei
Soveltuu T8-lampulle:
ei
Soveltuu HM-lampulle:
ei
Soveltuu TC-F -lampulle:
ei
Soveltuu TC-TEL -lampulle:
ei
Soveltuu TC-T -lampulle:
ei
Soveltuu T5-R -lampulle:
ei
Soveltuu TC-DD -lampulle:
ei
Soveltuu T-R-lampulle:
ei
Soveltuu T-U -lampulle:
ei
Soveltuu TC-S -lampulle:
ei
Soveltuu TC-SEL -lampulle:
ei
Runko:
metallikotelo
Soveltuu LS-lampulle:
ei
Soveltuu T7-lampulle:
ei
Soveltuu T12-lampulle:
ei
Suojausluokka:
I
Digitaaliset EL-iDim DALI-liitäntälaitteet
- Digitaalinen DALI-ohjaus tai suorapainikeohjaus
- Valmiustilan kulutus vain 0,3 W
- A1 BAT -luokan energiatehokkuus
- Säätöalue 1–100 %
- Vain 21mm korkea
- Mikroprosessoriohjattu
- Mahdollisuus vakio- ja sivukiinnitykseen
- Käyttäjäystävälliset pikaliittimet
- Paras saatavilla oleva katodiohjausjärjestelmä: OCC™
- Täysin yhteensopiva iDim-konseptin kanssa


