HELVAR - Elektroninen liitäntälaite - EL2x70s

Helvar Components Oy Ab
KopioiKopioi
HELVAR - Elektroninen liitäntälaite - EL2x70s

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu lampputeholle - 70...70 W

  • Nimellisjännitealue - 220...240 V

  • Soveltuvien valonlähteiden määrä - 2...2

  • Malli / Tyyppi - elektroninen

  • Sopii lampputeholle (2 lamppua) - 70...70 W

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410040203844

Sähkönumero

4020384

Toimittajan tuotenumero

4323001

Tukkuerä

10

Soveltuu lampputeholle:

70...70 W

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Soveltuvien valonlähteiden määrä:

2...2

Malli / Tyyppi:

elektroninen

Sopii lampputeholle (2 lamppua):

70...70 W

Pituus:

360 mm

Monitehomalli:

ei

Leveys:

30 mm

Korkeus:

21 mm

Soveltuu HI-lampulle:

ei

Soveltuu HS-lampulle:

ei

Soveltuu TC-D -lampulle:

ei

Soveltuu T5-lampulle:

ei

Soveltuu TC-DEL -lampulle:

ei

Soveltuu TC-L -lampulle:

ei

Soveltuu T8-lampulle:

kyllä

Soveltuu HM-lampulle:

ei

Soveltuu TC-F -lampulle:

ei

Soveltuu TC-TEL -lampulle:

ei

Soveltuu TC-T -lampulle:

ei

Soveltuu T5-R -lampulle:

ei

Soveltuu TC-DD -lampulle:

ei

Soveltuu T-R-lampulle:

ei

Soveltuu T-U -lampulle:

ei

Soveltuu TC-S -lampulle:

ei

Soveltuu TC-SEL -lampulle:

ei

Runko:

metallikotelo

Soveltuu LS-lampulle:

ei

Soveltuu T7-lampulle:

ei

Soveltuu T12-lampulle:

ei

Suojausluokka:

I

Vakioliitäntälaiet 70W, T8



EL-s vakioliitäntälaitteet T8-lampuille
  • Pienet tehohäviöt
  • Monen lampun toiminnot
  • Suuri tehokerroin
  • Stabiloitu, välkkymätön valo
  • Laadukas ja luotettava
  • Optimaalinen lamppujen toiminta