HELVAR - Elektroninen liitäntälaite T5 - EL2x49ngn5

Helvar Components Oy Ab
KopioiKopioi
HELVAR - Elektroninen liitäntälaite T5 - EL2x49ngn5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu lampputeholle - 49...49 W

  • Nimellisjännitealue - 220...240 V

  • Soveltuvien valonlähteiden määrä - 2...2

  • Malli / Tyyppi - elektroninen

  • Sopii lampputeholle (2 lamppua) - 49...49 W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410040204025

Sähkönumero

4020402

Toimittajan tuotenumero

4010001

Tukkuerä

10

Soveltuu lampputeholle:

49...49 W

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Soveltuvien valonlähteiden määrä:

2...2

Malli / Tyyppi:

elektroninen

Sopii lampputeholle (2 lamppua):

49...49 W

Pituus:

280 mm

Monitehomalli:

ei

Leveys:

30 mm

Korkeus:

21 mm

Soveltuu HI-lampulle:

ei

Soveltuu HS-lampulle:

ei

Soveltuu TC-D -lampulle:

ei

Soveltuu T5-lampulle:

kyllä

Soveltuu TC-DEL -lampulle:

ei

Soveltuu TC-L -lampulle:

ei

Soveltuu T8-lampulle:

ei

Soveltuu HM-lampulle:

ei

Soveltuu TC-F -lampulle:

ei

Soveltuu TC-TEL -lampulle:

ei

Soveltuu TC-T -lampulle:

ei

Soveltuu T5-R -lampulle:

ei

Soveltuu TC-DD -lampulle:

ei

Soveltuu T-R-lampulle:

ei

Soveltuu T-U -lampulle:

ei

Soveltuu TC-S -lampulle:

ei

Soveltuu TC-SEL -lampulle:

ei

Soveltuu TC-QEL -lampulle:

ei

Runko:

metallikotelo

Soveltuu LS-lampulle:

ei

Soveltuu T7-lampulle:

ei

Soveltuu T12-lampulle:

ei

Elektroninen liitäntälaite, 2x49, T5



EL-ngn5 – vakioliitäntälaite T5-lampuille
  • Pienin laadukkaista liitäntälaitteista
  • Mahdollisuus vakio- ja sivukiinnitykseen
  • Optimaalinen lamppujen käyttö
  • Sopii erityisen hyvin usein pois ja päälle kytkettäviin sovelluksiin
  • Pieni tehohäviö
  • Suuri tehokerroin
  • Vihreät arvot