HELVAR - Asennuskehys - SBB-E

Helvar Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Apple HomeKit -yhteensopiva - ei

  • Google Assistant -yhteensopiva - ei

  • Bluetooth -ohjattava - ei

  • Amazon Alexa -yhteensopiva - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5030797995123

Sähkönumero

2602293

Toimittajan tuotenumero

SBB-E

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

muu

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Bluetooth -ohjattava:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Tukee ZigBee protokollaa:

ei

Pinta-asennuskehys 320 ja 321 sensoreille, valkoinen

SBB-E pinta-asennuskotelo 320 ja 321 sensoreille
  • Asennuskoteloiden toimitukseen kuuluu kiinnitysruuvit.
  • Kierto-ja lukitusmekanismi
  • Väri: Valkoinen

HELVAR -tuote

Tutustu HELVAR-sarjaan