HELVAR - Digidim DALI Mikroaaltotutka - 313 mikroaaltotunnistin matala

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 76 mm
Korkeus - 61 mm
Syvyys - 76 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva - ei
Google Assistant -yhteensopiva - ei
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5030797003132
Sähkönumero
2602056
Toimittajan tuotenumero
313
Tukkuerä
1
Leveys:
76 mm
Korkeus:
61 mm
Syvyys:
76 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Mikroaaltotunnistin, matala malli DIGIDIM 313 Mikroaaltotunnistin
- Havaitsee liikkeen herkän mikroaaltotunnistimen avulla
- Täysin yhdistettävissä Helvarin Designer- ja Toolbox-ohjelmistoon
- Herkkyyttä voidaan säätää 307 IR kauko-ohjaimella
- Laajempi kattavuusalue kuin PIR-sensorilla (12-16 m)
- Virtalähteenä joko DALI-verkko tai ulkoinen jännitelähde
- Uppoasennus
HELVAR -tuote
Tutustu HELVAR-sarjaan


